Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1922 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1922 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1922 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1922 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1922 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1922 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33705860
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1922
EAN/GTIN:
     672792403712
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der ATEN CS1922 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch bietet die neuesten Innovationen in der Desktop KVM Switching Technologie für den zunehmenden Bedarf an höherer Videoqualität und Übertragungsgeschwindigkeiten auf modernen Computern. Der ATEN CS1922 bietet eine unvergleichliche Leistung bei der Anzeige von 4K Auflösung, USB 3.1 Gen 1 Hub der nächsten Generation mit Datenübertragungsraten von SuperSpeed 5 Gbps und verbesserter benutzerfreundlicher Bedienung.

Als ein KVM Switch ermöglicht der CS1922 den Nutzern den Zugriff auf zwei DisplayPort Computer über eine einzelne USB-Tastatur, USB-Maus und Monitor Konsole. Der CS1922 bietet drei komfortable Switching Methoden – mit Drucktasten an der Vorderseite, Maus oder Schnelltasten für den flexiblen Zugriff auf jeden Computer, der mit der Installation verbunden ist.

Die einzigartige Switching Funktion ermöglicht der KVM Steuerung einen Computer zu fokussieren, während der USB Peripheriefokus auf einem Computer liegt. Dies beseitigt den Bedarf für den Kauf eines separaten USB Hubs oder einzelnen Peripherieteiles – zum Beispiel Druckserver, Modem Splitter, usw.

Mit den reichhaltigen Funktionen ist der CS1922 perfekt geeignet, um sämtliche Anforderungen in den Bereichen Grafikdesign, Animation und Videobearbeitung zu übertreffen. Zum Beispiel CAD/CAM (Computergestütztes Design/Produktion). Der CS1922 ermöglicht Ihnen das Teilen des Tons von jedem der verbundenen Computer. Über DisplayPort übertragenes HD Audio bietet Ihnen ein anderes Erlebnis.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
910 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Tätigkeit, USB
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Scanning interval
1,99 s
HDCP
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3.5mm mic, DisplayPort, USB B
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Audio-Anschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS192-AT-G
ab € 79,98*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,29*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 141,71*
Zubehör
Aten
CE924
ab € 1.180,32*
Zubehör
Aten
VC985-AT
ab € 8,26*
Zubehör
Aten
VC925-AT
ab € 9,82*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,36*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,98*
Zubehör
Aten
2L-7D02HDP
ab € 31,71*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 34,93*
Zubehör
Aten
VC965
ab € 6,88*
Zubehör
Aten
VC986
ab € 16,37*
Zubehör
Aten
VE901T
ab € 128,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.