Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-T5200 PS MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-T5200 PS MFP
Epson SureColor SC-T5200 PS MFP
Epson SureColor SC-T5200 PS MFP
Epson SureColor SC-T5200 PS MFP
Epson SureColor SC-T5200 PS MFP
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32158947
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CD67301A1
EAN/GTIN:
     8715946544069
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Ideal für den Grafik-, CAD- oder GIS-Bereich
Der SC-T5200 PS MFP gehört zu der SureColor SC-T-Serie von Epson, einer 4-Farb-Großformatdrucker-Reihe, die sehr hohe Druckgeschwindigkeiten erzielt. Diese Serie wurde für eine Vielzahl von Grafik-, CAD- und GIS-Anwendungen sowie für die Bereiche Design, kommerzieller Druck, Copy Shop, Architektur, Konstruktion, Technik, Einzelhandel und Bildung konzipiert.

Leistungsstark
Die großvolumigen Tintenpatronen und das schnelle Scannen und Drucken sorgen für mehr Produktivität. Der vielseitige, integrierte 36-Zoll (91,4 cm)-Farbscanner ermöglicht es, großformatige Kopien zu digitalisieren (von Transparent-Zeichenpapier bis zu 1,3 mm starker Pappe) und Funktionen zum Scannen in eine Datei, in eine E-Mail oder zur gemeinsamen Verwendung von Dokumenten mit anderen SC-T-Druckern zu nutzen.

Schnell
Der SureColor SC-T5200 MFP verfügt über 1 GB RAM für die ultraschnelle Bildverarbeitung. Eine optionale Festplatte mit 320 GB dient zur Zwischenspeicherung und zum Abruf von Aufträgen. Eine optionale PostScript-Unterstützung und die 1,6-GHz-Dual-Core-CPU ermöglichen das schnelle und direkte Drucken umfangreicher Dateien aus gängigen Design- und CAD-Programmen.

Hochwertige Ergebnisse
Die Kombination aus Epson PrecisionCore TFP-Druckköpfen und UltraChrome XD-Pigmenttinte sorgt für eine hohe Druckqualität mit präzisen, wiederholbaren und langlebigen Ergebnissen. Die UltraChrome XD-Pigmenttinte ist wisch- und wasserfest. Sie liefert die tiefen Schwarztöne und die scharfen, dichten Linien, die für detaillierte technische Zeichnungen notwendig sind, sowie die lebendigen Farben, die für Drucke und Poster hoher Qualität benötigt werden, auf beschichteten und unbeschichteten Medien sowie auf Karton mit einer Stärke von bis zu 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.68 "
Speicherkapazität
1024 MB
Schallleistungspegel (Standby)
31 dB
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Ursprungsland
China
Energie
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2880 x 1440 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, HP-GL/2, PostScript 3
Druckfarben
Cyan, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Randloser Druck
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1539 mm
Tiefe
912 mm
Höhe
1647 mm
Gewicht
138000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A0, A1, A2, A3, A3+, A4
ISO-B-Formate
B2, B3, B4
Medienstärke
0.08 - 1.5 mm
Oberer Rand (Rolle)
3 mm
Rollenpapier
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1045 mm
Verpackungstiefe
1775 mm
Verpackungshöhe
815 mm
Patrone(n) enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.800,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.091,41*
€ 8.438,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.995,68*
€ 8.324,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.858,58*
€ 8.161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.800,27*
€ 8.092,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05OSSESCTS
ab € 488,19*
Zubehör
Epson
C13S902007
ab € 94,32*
Zubehör
Epson
C13S045277
ab € 14,88*
Zubehör
Epson
C13S045278
ab € 15,26*
Zubehör
Epson
C13S045282
ab € 21,87*
Zubehör
Epson
C13S045272
ab € 13,86*
Zubehör
Epson
C13S045273
ab € 14,07*
Zubehör
Epson
C13S045284
ab € 24,30*
Zubehör
Epson
CP04OSSESCTS
ab € 393,33*
Zubehör
Epson
CP03OSSESCTS
ab € 292,95*
Zubehör
Epson
CP03OSSECD67
ab € 837,14*
Zubehör
Epson
CP01OSSECD67
ab € 444,70*
Zubehör
Epson
CP04OSSECD67
ab € 1.251,45*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCD67
ab € 1.277,62*
Zubehör
Epson
CP05OSSECD67
ab € 1.670,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.