Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS0801H Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS0801H Video-Switch HDMI
ATEN VS0801H Video-Switch HDMI
ATEN VS0801H Video-Switch HDMI
ATEN VS0801H Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29406583
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0801H
EAN/GTIN:
     672792001901
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
Immer mehr HDMI-Geräte erobern den Heimkinomarkt, sodass der Bedarf am gleichzeitigen Zugriff auf verschiedene HDMI-AV-Signalquellen immer mehr steigt. Dank des HDMI-Switches VS0801H steht Ihnen ab sofort eine einfache und kostengünstige Lösung zur Verfügung, Ihr Heimkinosystem um HDMI-Funktionen zu erweitern und schnell und bequem zwischen mehreren HDMI-AV-Signalquellen (z.B. HD-Camcorder oder - Satellitenreceiver, HD-DVD-Player, Blu-ray-Player, Heimkino-PC, Multimedia-Player, Spielkonsole usw.), die mit Ihrem HDMI-Bildschirm verbunden sind, umzuschalten.

Über die Fernbedienung sowie die vorderseitig angebrachten Drucktasten können Sie bequem und einfach zwischen den verschiedenen HDMI-Signalquellen umschalten, während die LED-Anzeigen auf der Vorderseite einen Überblick über die aktuell ausgewählte Signalquelle geben. Um weiterhin eine umfangreiche Steuerung des gesamten Systems zu ermöglichen, ist eine bidirektionale RS-232-Schnittstelle im VS0801H integriert, die die Systemsteuerung über einen hochwertigen Controller, PC oder eine Hausautomatisierungs- bzw. Heimkinosoftware möglich.

Funktionen:
-Erlaubt den Anschluss von bis zu acht HDMI-Signalquellen an einen HDMI-Bildschirm
-Schnelle und einfache Umschaltung zwischen den HDMI-Signalquellen über die Tasten am vorderseitigen Bedienfeld oder über die Infrarot-Fernbedienung
-Eingebauter, bidirektionaler RS-232-Port zur verbesserten Systemsteuerung *
-Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
-Bildwiederholfrequenz bis zu 60 Hz
-Große Übertragungswege - bis 15 m (24 AWG)
-Unterstützt High-Definition-Bilder: HDTV-Auflösung 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080) sowie VGA, SVGA, SXGA, UXGA und WUXGA (1920x1200)
-Unterstützt 12-Bit-Farbe für naturechte HDMI-Farben
-Plug-and-Play - keine Softwareinstallation erforderlich
-DDC-kompatibel
-HDMI 1.3b-zertifiziert
-HDCP 1.4-kompatibel
-Entspricht den HDMI CEC-Spezifikationen
Signalraten bis zu 2,25 Gbps bei 1080p
--Metallgehäuse
-Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird eine der angeschlossenen HDMI-Signalquellen ausgeschaltet, schaltet der VS0801H automatisch auf das nächste eingeschaltete Gerät um
-Die einfache und erschwingliche Art, bis zu acht HDMI-Signalquellen an Ihr Heimkino anzuschließen
-Rack-Montage möglich

Hinweis: Sie können sich die Bedienungsanleitung der Anwendung und Benutzeroberfläche zum VS0801H von der ATEN-Webseite (www.aten.com) herunterladen.

Lieferumfang
1x VS0801H HDMI-Switch mit 8 Ports
1x Infrarot-Fernbedienung
1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.71 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
9
HDMI-Version
1.4
HDMI-In
8
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 port
1
Eingang
8 x HDMI Type A Female (Black)
Teilnehmerausgang
1 x HDMI Type A Female (Black)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
159.8 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1750 g
Tiefe (imperial)
6.29 "
Höhe (imperial)
1.73 "
Breite (imperial)
17.2 "
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Plug
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Rack-Einbau
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 480 (WVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p
Bandbreite
6.75 Gbit/s
225 MHz
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
3D
Ja
HD-Typ
Full HD
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Output Widerstand
100 Ohm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 104,92*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.291,68*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,33*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,67*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,69*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,46*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,08*
Zubehör
Aten
VB800-AT-E
ab € 62,61*
Zubehör
Aten
VE811-AT-E
ab € 193,33*
Zubehör
Aten
VE811T
ab € 114,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.