Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AT-VE809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN AT-VE809
ATEN AT-VE809
ATEN AT-VE809
ATEN AT-VE809
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17556046
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE809
EAN/GTIN:
     4710423779211
Suchbegriffe:
HDMI Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
WHDI-Komponenten
Die schnurlose HDMI-Verlängerung VE809 erweitert den Übertragungsweg zwischen Ihrem HDMI-Bildschirm und der HDMI-Signalquelle auf bis zu 30 m ohne Kabel. Verbinden Sie schnell und einfach zwei HDMI-Geräte drahtlos mit einem HDTV, und genießen Sie die kristallklare Bildwiedergabe mit Full 1080p und 5.1 Kanal-Sound sowie 3D-Technologie. Mit der Infrarot-Fernbedienung können Sie problemlos zwischen zwei HDMI-Signalquellen vom Empfangsgerät aus umschalten – und Sie können sogar gleichzeitig das Bild eines lokalen und eines schnurlos angeschlossenen, entfernten HDTV-Gerätes sehen. Die VE809 besteht aus einem Bild-und-Ton-Funksender und –Empfänger. Vereinen Sie Ihre HDMI-Geräte, und setzen Sie die VE809 als HDMI-Switch mit 2 Ports ein. So können Sie entfernte Geräte wie z.B. Blu-ray-Player und Kabelfernsehempfänger mit HDMI bequem per Funkverbindung zusammenfassen.

Hinweis: Wenn Sie zusätzliche HDMI-Switches, -Splitter oder –Verlängerungen anschließen, können die Signalstärke und –qualität des Tons beeinträchtigt werden.

Funktionen:
-Drahtlose Verlängerung eines HDMI-Displays auf max. 30 m Entfernung von der HDMI-Signalquelle*
-Installieren Sie zwei HDTV-Geräte, und lassen Sie HD-Inhalte gleichzeitig auf zwei HDTV-Bildschirmen* anzeigen
-Übertragen Sie die Inhalte Ihres Blu-ray- oder DVD-Players, Ihres HD-Kabelfernsehempfängers oder eines anderen HDMI-Gerätes schnurlos per Funk
-Schnurlose 3D-Übertragung
-Drahtlose HD-Übertragung in Full HD 1080p mit 5.1-Kanal-Digitalton
-Herausragende Grafikqualität – unterstützt 480p, 720p, 1080i und 1080p
-Stellen Sie die Geräte Ihres Heimkinosystems unsichtbar auf
-Mit dem eingebauten Infrarotempfänger können Sie die Systeme fernsteuern
-Keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich
-HDCP-kompatibel
-Basiert auf WHDI™-Technologie – Geringe Verzögerung ‹1 ms

* Die Reichweite ist umgebungsabhängig. Undurchlässige Materialien wie Stahl, Beton und Mauerwerk verkürzen den Übertragungsweg.

Lieferumfang
1 VE809T schnurlose HDMI-Verlängerung
1 VE809R schnurlose HDMI-Verlängerung
1 Infrarot-Fernbedienung
1 Infrarot-Übertragungkabel
1 HDMI-Kabel
1 0AD6-1D05-26EG Mini-USB-Netzteil (VE809R)
1 0AD6-1705-26EG Netzteil (VE809T)
2 AAA-Batterien
1 Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3+1
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
LED-Anzeigen
Leistung
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Externes Netzteil
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,24*
€ 426,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,82*
€ 412,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 178,09*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,54*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,47*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,07*
Zubehör
Aten
VS482B
ab € 209,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.