Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-06P1001 Herst.-Nr.: ES-511 EAN/GTIN: 837324002607 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |  | Serielle Schnittstelle | RS-232/422/485 |  | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |  | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |  | Baudrate | 1000 Kbit/s |  | Zertifizierung | RoHS, WEEE, FCC, UL, METL, TAA, AEO | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |  | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | Energie | Eingangsspannung | 5 - 30 V |  | Energieverbrauch | 60 mA | Protokolle | Unterstützte Netzwerkprotokolle | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, HTTP, RFC2217 | Anzeige | LED-Anzeigen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 108 g |  | Abmessungen (BxTxH) | 96.3 x 101 x 25 mm |  | Verpackungsbreite | 22.6 mm |  | Verpackungslänge | 114.5 mm |  | Verpackungshöhe | 99 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 80 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 276,04* | € 335,52* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 268,97* | € 335,54* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 264,64* | € 373,72* |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 386,53* | € 435,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|