Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes ES-020 Serien-Server RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes ES-020 Serien-Server RS-232
Brainboxes ES-020 Serien-Server RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14698951
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ES-020
EAN/GTIN:
     837324002591
Suchbegriffe:
Geräteserver
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Baudrate
1000 Kbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Datenbits
5, 6, 7, 8
Flusskontrolle Typ
DTR/DSR, RTS/CTS, XON/XOFF
Stop bits
1, 2
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 - 30 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, HTTP, RFC2217
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
118 g
Abmessungen (BxTxH)
116 x 100 x 26 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungslänge
135 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
225 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 198,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
ES-511
€ 335,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.