Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-06P1013 Herst.-Nr.: ES-571 EAN/GTIN: 837324002904 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 114.5 mm |  | Verpackungstiefe | 22.6 mm |  | Verpackungshöhe | 99 mm |  | Paketgewicht | 20.9 g | Energie | Ausgangsspannung | 5-30 V | Design | Produktfarbe | Gelb | Sonstige Funktionen | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 80 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Hostschnittstelle | RS-232 |  | Schnittstelle | Ethernet |  | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 96.3 mm |  | Tiefe | 101 mm |  | Höhe | 25 mm | Systemanforderung | Kompatible Betriebssysteme | Windows XP/Vista/Server 2007/Server 2008/7/8 Linux |  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s |  | Ethernet/LAN | Ja |  | Verkabelungstechnologie | 10/100BaseT(X) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 371,07* | € 421,26* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 358,58* | € 421,28* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 340,81* | € 447,96* |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 519,92* | € 565,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|