Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES ES-511 ETHERNET-SERIAL-DEVICE-SERVER 10/100MBPS


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357906
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ES-511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteserver
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Produktpalette: ES Series
  • Geräteserver-Montage: DIN-Schiene
  • Anzahl der Ethernet-Anschlüsse: 1 Anschlüsse
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • Anzahl der seriellen Kommunikationsports: 1 Anschlüsse
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anschlüsse: RJ45 x 1, Reihenklemme
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, Schnittstellenumsetzer, Industrial Ethernet Serial Device Server, Serial Device Server, serial device server, Automatisierung, Industrielle, Kommunikation, Netzwerksteuerung, Prozesssteuerung, Serielle, BRAINBOXES, ES-511, 2357906, 235-7906
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 276,04*
    € 335,52*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 268,97*
    € 335,54*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 264,64*
    € 373,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 386,53*
    € 435,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 435,17*
    € 517,85
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 423,06*
    € 503,44
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 405,22*
    € 482,21
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 398,75*
    € 474,51
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 386,53*
    € 459,97
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 386,53* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BrainBox
    CC-869
    € 40,44*
    Zubehör
    BrainBox
    ES-020
    € 198,55*
    Zubehör
    BrainBox
    ES-246
    € 132,40*
    Zubehör
    BrainBox
    ES-320
    € 149,03*
    Zubehör
    BrainBox
    ES-571
    € 422,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.