Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes DB9/9 Pin 9 Pin Screw Terminal Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes DB9/9 Pin 9 Pin Screw Terminal Schwarz, Metallisch
Brainboxes DB9/9 Pin 9 Pin Screw Terminal Schwarz, Metallisch
Brainboxes DB9/9 Pin 9 Pin Screw Terminal Schwarz, Metallisch
Brainboxes DB9/9 Pin 9 Pin Screw Terminal Schwarz, Metallisch
Brainboxes DB9/9 Pin 9 Pin Screw Terminal Schwarz, Metallisch
Brainboxes DB9/9 Pin 9 Pin Screw Terminal Schwarz, Metallisch
Brainboxes DB9/9 Pin 9 Pin Screw Terminal Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15948587
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     CC-869
EAN/GTIN:
     837324003062
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DB9
Anschluss 2
9 Pin Screw Terminal
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
3 g
Verpackungslänge
10 mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
ES-511
ab € 267,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.