Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes ES-320 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes ES-320 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Brainboxes ES-320 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6031666
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ES-320
EAN/GTIN:
     837324002300
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter RS485
RS485 Adapter
adapter rs485
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
511 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Mehrfarbig
Plug
Ja
Zertifizierung
Microsoft Certified Gold Partner, CE, ROHS, WEEE, TAA
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Abmessungen (BxTxH)
102 x 102 x 26 mm
Datenrate
10/100 Mbps
Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
170 x 240 x 60 mm
Link/Act-LED
Ja
Verpackungslänge
240 mm
Netzteiltyp
DC
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 - 95 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
RS-232
Schnittstelle
Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
237 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7 32bit & 64bit, Windows Server 2008 32bit & 64bit, Windows Vista 32bit & 64bit, Windows Server 2003 32bit & 64bit, Windows XP 32bit & 64bit, Windows 2000
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, HTTP, RFC2217
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 149,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
MK-048
€ 8,52*
Zubehör
Multicomp
SPC19774
€ 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.