| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-115001520 Herst.-Nr.: CMK32GX5M2E6000Z36 EAN/GTIN: 840006679707 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 4800 MHz | | Komponente für | PC | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | CAS Latenz | 40 | | Speicherspannung | 1.1 V | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) | Ja | | SPD profil | Ja | | Kühlung | Kühlkörper | | Bleiüberzug | Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 130 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr5 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |