Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS HYPER M.2 X16 CARD V2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS HYPER M.2 X16 CARD V2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
ASUS HYPER M.2 X16 CARD V2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
ASUS HYPER M.2 X16 CARD V2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
ASUS HYPER M.2 X16 CARD V2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
ASUS HYPER M.2 X16 CARD V2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
ASUS HYPER M.2 X16 CARD V2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     C1241-90MC06P0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MC06P0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017104791
Suchbegriffe:
M2 Controller
Mainboard
Motherboard
asus mainboard
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
M.2
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 3.0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Breite:
202 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
96 mm
Bandbreite:
128 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: mainboard, m2 controller pci express, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.