Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design Handballenauflage, Balance Keyboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design Handballenauflage, Balance Keyboard
Contour Design Handballenauflage, Balance Keyboard
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120219498
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     CDWRBK00110
EAN/GTIN:
     743870004784
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Die Balance Keyboard Wrist Rest ist eine weiche und bequeme Handballenauflage, die Ihre Handgelenke und Hände entlastet, wenn Sie Ihre Tastatur benutzen. Die Handballenauflage wurde speziell für das Contour Balance Keyboard entwickelt und sorgt mit einer negativen Neigung für eine optimale und ergonomische Arbeitshaltung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
360 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8473308000
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
280 g
Abmessungen (BxTxH)
109 x 390 x 20 mm
Merkmale
Material
Veganes Leder
Produktfarbe
Schwarz
Antibakteriell
Ja
Kompatibilität
Balance
Weitere Suchbegriffe: handgelenkauflage für tastatur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
CDRMREDPN20213
€ 522,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.