Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design Universal Sleeve Tastaturgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design Universal Sleeve Tastaturgehäuse
Contour Design Universal Sleeve Tastaturgehäuse
Contour Design Universal Sleeve Tastaturgehäuse
Contour Design Universal Sleeve Tastaturgehäuse
Contour Design Universal Sleeve Tastaturgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71272048
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     UNIVERSAL-SLEEVE
EAN/GTIN:
     743870003299
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Volumen Hauptkarton
0.078 cm³
Technische Details
Produkttyp
Tastaturgehäuse
Gerätetyp
Maus/Tastatur
Kompatibilität
RollerMouse Red, Balance Keyboard, Free3, RollerMouse Pro3
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
268 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
268 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.