Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama EMC-500 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama EMC-500 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1800 DPI
Hama EMC-500 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1800 DPI
Hama EMC-500 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1800 DPI
Hama EMC-500 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1800 DPI
Hama EMC-500 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1800 DPI
Hama EMC-500 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1800 DPI
Hama EMC-500 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67788304
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182698
EAN/GTIN:
     4047443370372
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Hama Mäuse
FÜR EIN ENTSPANNTES UND SCHMERZFREIES ARBEITEN AN PC UND NOTEBOOK
Sieben bis neun Stunden pro Tag verbringt der Deutsche durchschnittlich am Arbeitsplatz oder im Home Office. Umso wichtiger, dass der Schreibtisch im Büro, aber auch zu Hause, für die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit ergonomisch gestaltet ist. Gerade die Maushand wird täglich sehr stark belastet.

PRAKTISCHE TASTEN
Unsere Maus "EMC-500" ist keine vereinfachte Version einer normalen Maus, sondern mit allem ausgestattet, was den Büroalltag mit einer Maus einfacher und entspannter macht. Navigieren Sie mit den Browser-Tasten ganz einfach durch den Internet-Browser, wenn Sie eine Seite vor- oder zurückspringen wollen.

MAUS MIT EINSTELLBARER EMPFINDLICHKEIT
Je nachdem, welche Arbeit Sie am PC verrichten, können Sie die dpi ganz nach Ihren Bedürfnissen einstellen, maximal 1800 dpi für eine hohe Empfindlichkeit und schnelle Mausbewegungen oder eben langsamere Mausbewegungen mit geringer Empfindlichkeit mit 1000 oder 1400 dpi.

Im Home Office können Sie bequem auf dem Sofa lümmeln – die Kabellänge von 1,8 Metern erlaubt kreative Sitzpositionen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
71 mm
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1800 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 22,87*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,36*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,34*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,27*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,42*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,26*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,36*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,63*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.