Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Monitorarm - Decke 572


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Monitorarm - Decke 572
Dataflex Viewmate Monitorarm - Decke 572
Dataflex Viewmate Monitorarm - Decke 572
Dataflex Viewmate Monitorarm - Decke 572
Dataflex Viewmate Monitorarm - Decke 572
Dataflex Viewmate Monitorarm - Decke 572
Dataflex Viewmate Monitorarm - Decke 572
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9518000
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.572
EAN/GTIN:
     805410525729
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Verwenden Sie diese Deckenbefestigung, um zwei Flachbildschirme an der Decke anzubringen. Besonders geeignet für Terminals, Informationspunkte, Kassen usw. Bei der Montage kann eine von sieben voreingestellten Höhen gewählt werden. Später kann die Höhe mit dem Klemmhebel leicht angepasst und feinjustiert werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3600 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 600 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
9 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
69 cm
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
530 x 185 x 135 mm
Sonstige Funktionen
Drehwinkel
180 °
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
43.5 Zoll
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 118,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
52.562
€ 100,23*
Zubehör
Dataflex
52.990
€ 13,83*
Zubehör
Dataflex
51.582
€ 106,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.