Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Monitorständer 502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Monitorständer 502
Dataflex Addit Monitorständer 502
Dataflex Addit Monitorständer 502
Dataflex Addit Monitorständer 502
Dataflex Addit Monitorständer 502
Dataflex Addit Monitorständer 502
Dataflex Addit Monitorständer 502
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9418462
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.502
EAN/GTIN:
     805410525026
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Eine tolle simple und bezahlbare Art, mehr aus Ihrem Monitor zu holen. Tauschen Sie den standardmäßigen Ständer, der zu ihrem Monitor geliefert wurde, gegen diesen Schreibtischständer aus massivem Stahl aus. Damit lässt sich Ihr Monitor in Höhe und Neigung verstellen und sogar drehen, um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln. - Geeignet für 1 Monitor bis zu 15 kg - Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm - Standfläche 250 x 202 mm - Aus Stahl - Höhenverstellbar 240 - 385 mm - Drehbar 360°, neigbar +55°/-55° - Hebt einen Monitor um bis zu 100 mm höher an als die meisten anderen Monitorständer
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Ergonomie
Swivel Winkel
-25 °
Drehungswinkel
360 °
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
24 Zoll
Montageschnittstelle
VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
390 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
52.832
ab € 148,29*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 8,68*
Zubehör
Dataflex
51.592
ab € 52,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.