Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32777367
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0959C009
EAN/GTIN:
     4549292051254
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Umschlaggrößen
10, C5, DL, Monarch
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite
89 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
20000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
200 - 1000 Seiten pro Monat
Sonstige Funktionen
Kartuschentyp
PGI-1500XL BK, PGI-1500XL C, PGI-1500XL M, PGI-1500XL Y
Geräuschpegel
56 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.5 "
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
463 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
10600 g
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud, E-Mail, HTTP, USB
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
10 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Fax
Faxen
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz)
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
250 Seiten
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
100
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
27 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
19 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
9218B005
ab € 36,52*
Zubehör
Canon
9218B001
ab € 13,26*
Zubehör
Canon
9230B001
ab € 8,65*
Zubehör
Canon
9231B001
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.