Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P582-025 DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 7,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P582-025 DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 7,6 m
Tripp Lite P582-025 DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 7,6 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31129087
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P582-025
EAN/GTIN:
     0037332192882
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das DisplayPort-auf-HDMI-Adapterkabel P582-025 verbindet einen DisplayPort-Computer mit dem HDMI-Anschluss eines Monitors, Projektors oder Fernsehers. Mit einem DisplayPort-Stecker an einem Ende und einem HDMI-Stecker am anderen Ende benötigt dieses Kabel keinen separaten Adapter. Damit können Sie Ihren vorhandenen HDMI-Bildschirm verwenden, anstatt einen neuen DisplayPort-Monitor zu kaufen.

Dieses 7,62 m lange Kabel ist ideal für die Anzeige von kristallklarem Video auf einem großen Monitor oder einer digitalen Anzeigetafel und unterstützt High-Definition-Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080 (1080p) sowie volle Audiosignale (wenn Ihre DisplayPort-Karte die Audiosignalweiterleitung unterstützt) und HDCP (High-Definition Content Protection). Dieser passive Inline-Adapter wurde für die Verwendung mit Dual Mode (DP++) DisplayPort-Grafikkarten entwickelt.

Vernickelte Steckverbinder und vergoldete Kontakte gewährleisten eine ausgezeichnete Leitfähigkeit. Die integrierte Zugentlastung sorgt für eine lange Lebensdauer des Kabels und der anvulkanisierten Steckverbinder. Dank seiner flexiblen PVC-Ummantelung lässt sich das Kabel leicht an eingeengten Stellen und in anderen Bereichen mit eingeschränktem Platzangebot installieren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
500 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
7.62 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
152.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332192889
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P134-000
ab € 8,82*
Zubehör
Tripp Lite
P168-000
ab € 8,13*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,59*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,97*
Zubehör
Tripp Lite
P579-006
ab € 24,63*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003
ab € 17,36*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 26,93*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-VGA-V2
ab € 24,95*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006
ab € 14,42*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006-V2
ab € 24,53*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006-VGA-V2
ab € 18,44*
Zubehör
Tripp Lite
P581-010
ab € 28,54*
Zubehör
Tripp Lite
P581-010-VGA-V2
ab € 21,73*
Zubehör
Tripp Lite
P581AB-006
ab € 20,49*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003
ab € 17,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.