Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P581-006 DisplayPort-zu-DVI-Adapterkabel, (DP mit Verriegelungen auf DVI-D Single-Link, Stecker/Stecker), 1,83 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P581-006 DisplayPort-zu-DVI-Adapterkabel, (DP mit Verriegelungen auf DVI-D Single-Link, Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite P581-006 DisplayPort-zu-DVI-Adapterkabel, (DP mit Verriegelungen auf DVI-D Single-Link, Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite P581-006 DisplayPort-zu-DVI-Adapterkabel, (DP mit Verriegelungen auf DVI-D Single-Link, Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite P581-006 DisplayPort-zu-DVI-Adapterkabel, (DP mit Verriegelungen auf DVI-D Single-Link, Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite P581-006 DisplayPort-zu-DVI-Adapterkabel, (DP mit Verriegelungen auf DVI-D Single-Link, Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite P581-006 DisplayPort-zu-DVI-Adapterkabel, (DP mit Verriegelungen auf DVI-D Single-Link, Stecker/Stecker), 1,83 m
Artikel-Nr.:
     173-4569084
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P581-006
EAN/GTIN:
     0037332148032
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit dem DisplayPort-zu-DVI-D-Kabeladapter P581-006 (M/M) können Sie einen Computer mit DisplayPort-Anschluss an ein HD-Fernsehgerät oder einen Monitor mit DVI-Eingang anschließen. Digitale Videosignale werden mit voller Videoauflösung von 1080p durchgeleitet. Vollständig geformte Enden sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Der 1,83 m lange P581-006 ist ein passiver Adapter, für den der Host-Computer mit einem DP++ Dual-Mode-Anschluss ausgestattet sein muss, über den HDMI- und DVI-Signale übertragen werden können. Überprüfen Sie die Dokumentation Ihres Computers auf Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
180 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332148039
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,43*
€ 20,35*
2 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 29,17*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,27*
€ 41,41*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P136-000
ab € 11,34*
Zubehör
Tripp Lite
P168-000
ab € 8,16*
Zubehör
Tripp Lite
P313-06N-WH
ab € 2,65*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,48*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,81*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003
ab € 9,50*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,34*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,93*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,64*
Zubehör
Tripp Lite
P566-016
ab € 14,64*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,35*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,61*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 33,06*
Zubehör
Tripp Lite
P569-020-2B-MF
ab € 16,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.