Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
VGA Monitor Switch
>
Artikel
ATEN VS481B Video-Switch HDMI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-29406632
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VS481B
EAN/GTIN:
672792005732
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
Der VS481B 4-Port HDMI Switch ermöglicht Ihnen den schnellen Anschluss von 4 HDMI Quellen an Ihren HDMI Bildschirm und den schnellen Wechsel über Tasten an der Vorderseite, RS-232 oder IR Fernbedienung. Die LEDs an der Vorderseite zeigen das für die Anzeige ausgewählte Quellgerät auf einen Blick an.
Der VS481B unterstützt Ultra HD 4Kx2K, die neueste Auflösung für hochauflösende Bildschirme; Automatische Wechselmodi für automatische Anschlussauswahl; Direktwechsel für einen flüssigen Videoübergang zwischen HDMI Ports mit verbesserter Effizienz; und verfügt über einen integrierten, bidirektionalen seriellen RS-232 Anschluss, über den der Switch über einen High-End Controller, PC und/oder Heimautomatisierung/Heimkino-Softwarepaket gesteuert werden kann.
Funktionen:
-Ermöglicht den Anschluss von bis zu vier HDMI A/V Quellen an den HDMI Bildschirm
-Schneller und einfacher Wechsel zwischen HDMI Quellen über Tasten an der Vorderseite, RS-232 oder IR Fernbedienung
-Unterstützt 300MHz Bandbreite für ultrahochauflösendes 4kx2k Video
-HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k); HDCP kompatibel
-Automatische Wechselmodi für automatische Anschlussauswahl
-Langzeitübertragung – bis zu 15 m (24 AWG)
-Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
-Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
-Integrierter bidirektionaler, serieller RS-232 Remote Port für hochwertige Systemsteuerung
-Direktwechsel zwischen HDMI Eingangsquellen
-Unterstützt IR Verlängerung mit einem IR Verlängerungskabel*
-LED Anzeige von Videoquellgeräten
Hinweis:
Das IR Verlängerungskabel (Artikelnr. 2XRT-0003G) ist in diesem Paket nicht enthalten.
Lieferumfang
1x VS481B 4-Port HDMI Switch
1x 2L-7D02H HDMI Kabel
1x 2XRT-0101G IR Fernbedienung
1x 0AD6-1005-10AG Netzteil
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
470 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
LED-Anzeigen
Ja
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Video-Switches
Weitere Suchbegriffe:
VGA Switch
,
vga monitor switch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 42,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
€ 3,82*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
€ 2,64*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
€ 42,88*
Zubehör
ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1842-AT-G
€ 299,39*
Zubehör
ATEN 2XRT-0003G Stromkabel Schwarz 1,8 m
Aten
2XRT-0003G
€ 25,62*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1844-AT-G
€ 448,84*
Zubehör
ATEN 4K HDMI over IP Empfänger
Aten
VE8950R-AT-G
€ 692,38*
Zubehör
ATEN 4K HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedder
Aten
VC881-AT-G
€ 116,46*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Switch
Aten
VS0801HB-AT-G
€ 182,07*
Zubehör
ATEN HDMI HDBaseT Empfänger (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE811R-AT-G
€ 152,65*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
€ 21,15*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
€ 64,14*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
€ 4,54*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
€ 3,89*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H-1
€ 12,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.