|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-25893411 Herst.-Nr.: 52.972 EAN/GTIN: 805410529727 |
| |
|
|  |  |
 | Die Viewmate Notebookhalterung ist eine solide Lösung zur Befestigung von Notebooks nahezu jeder Form, Größe oder jeden Gewichts. Sie schafft wertvollen Platz auf dem Schreibtisch und positioniert ein Notebook auf Augenhöhe oder richtet es mit einem zweiten Bildschirm aus. - Kompatibel mit VESA MIS-D 100 x 100 mm - Tragfähigkeit max. 12 kg pro Notebook - Eine stabile Halterung für nahezu jedes Notebook - Mit verstellbarer Plattform: 300 - 365 mm - Tiefe der Plattform: 285 mm - Mit Kabelklemme - Mit rutschfester Oberfläche versehen - Zur Montage an einem Monitorarm (nicht enthalten) Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 320 mm |  | Verpackungstiefe | 310 mm |  | Verpackungshöhe | 45 mm |  | Paketgewicht | 1450 g | Ergonomie | Anpassbar | Ja | Design | Produktfarbe | Silber |  | Höchstgewichtskapazität | 12 kg | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 285 mm |  | Höhe | 46 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, monitorarme dataflex, notebook halterung |
|  |  |
| |