Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Notebookerhöhung - verstellbar 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Notebookerhöhung - verstellbar 450
Dataflex Addit Notebookerhöhung - verstellbar 450
Dataflex Addit Notebookerhöhung - verstellbar 450
Dataflex Addit Notebookerhöhung - verstellbar 450
Dataflex Addit Notebookerhöhung - verstellbar 450
Dataflex Addit Notebookerhöhung - verstellbar 450
Artikel-Nr.:
     CIDE4-4749902
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     49.450
EAN/GTIN:
     805410494506
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Diese höhenverstellbare Notebookerhöhung aus Acryl neigt und hebt den Bildschirm eines Notebooks auf Augenhöhe. Das macht es leichter und angenehmer längere Zeit an Ihrem Notebook zu arbeiten. Diese Version verfügt über Aussparungen, die die Luftzufuhr zu den Lufteinlässen des Notebooks begünstigen. Zur Nutzung mit zusätzlicher Tastatur und Maus. - Für Notebooks bis zu 15" - Hebt ein Notebook auf Augenhöhe an - Sämtliche Anschlüsse und Laufwerke des Notebooks bleiben zugänglich - 4 mm dickes, durchsichtiges Acryl - Max. Tragkraft 6 kg - Zur Nutzung mit zusätzlicher Tastatur und Maus - Höhenverstellbar von 134 - 204 mm in 5 Schritten - Abmessungen (B x T x H): 350 x 270 x 134 - 204 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1100 g
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenanpassungsrate
134 - 204 mm
Design
Produktfarbe
Transparent
Material
Acryl
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 Zoll
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
270 mm
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
395 x 295 x 120 mm
Abmessungen (BxTxH)
350 x 270 x 206 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
49.401
ab € 55,49*
Zubehör
Dataflex
51.388
ab € 41,22*
Zubehör
Dataflex
58.040
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.