Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 142
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 142
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 142
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 142
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 142
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11143872
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.142
EAN/GTIN:
     805410581428
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bestimmt für Dual-Monitor-Anwendungen. Die Arme sind individuell in der Höhe verstellbar. Damit lassen sich auch Monitore mit verschiedenen Maßen und Gewichten perfekt ausrichten. Durch die vier Ausleger lassen sich die Monitore unabhängig voneinander verstellen. Auch ein "face-to-face"-Arbeitsplatz ist möglich.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Maximale Bildschirmgröße
29.4 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-90 - 55 °
Swivel Winkel
-180 °
Drehungswinkel
360 °
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
24 Zoll
Montageschnittstelle
VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
440 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.040
ab € 34,16*
Zubehör
Dataflex
58.020
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.