Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 44 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 44 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark MX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 44 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark MX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 44 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark MX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 44 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark MX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 44 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark MX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 44 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110377231
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     38S0830
EAN/GTIN:
     734646731454
Suchbegriffe:
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Legal, Brief, Aussage
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
120000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
2048 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
55 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
57 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
52 dB
Schalldruckpegel (Standby)
15 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
559 mm
Verpackungshöhe
659 mm
Paketgewicht
24900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
479 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
513.7 mm
Gewicht
21200 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
5000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder, USB
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
44 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6.5 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
649 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
649 W
Energieverbrauch (bereit)
13.4 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.58 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
44 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
23 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Weitere Suchbegriffe: All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monolaser-multifunktionsdrucker 4in1, netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.045,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,83*
€ 1.351,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,21*
€ 1.346,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,02*
€ 1.314,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,20*
€ 1.286,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,29*
€ 1.243,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
27X0901
ab € 77,32*
Zubehör
Lexmark
3073173
ab € 159,41*
Zubehör
Lexmark
1021231
ab € 19,36*
Zubehör
Lexmark
27X0900
ab € 77,19*
Zubehör
Lexmark
1021294
ab € 17,87*
Zubehör
Lexmark
35S8502
ab € 232,17*
Zubehör
Lexmark
SPD0002
ab € 30,42*
Zubehör
Lexmark
2381065
ab € 172,84*
Zubehör
Lexmark
2381035
ab € 129,92*
Zubehör
Lexmark
2381045
ab € 43,74*
Zubehör
Lexmark
2381055
ab € 30,75*
Zubehör
Lexmark
2381021
ab € 86,09*
Zubehör
Lexmark
2381066
ab € 288,01*
Zubehör
Lexmark
2381036
ab € 217,41*
Zubehör
Lexmark
2381046
ab € 73,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.