Lexmark RS-232C-Schnittstellenkarte (seriell)
Die serielle RS-232C-Schnittstellenkarte wird im internen Anschluss des Druckers installiert. Sie unterstützt eine RS-232C-kompatible Standardschnittstelle über eine 25-Pin-D-Shell-Buchse.
Leistungsmerkmale
Die Konfigurationseinstellungen für die serielle Schnittstelle sind über das Menü für serielle Optionen auf dem Druckerbedienfeld verfügbar. Baudraten von 1.200 bis 115,2 K werden unterstützt.
Baudraten:1.200, 2.400, 4.800, 9.600*, 19,2 K, 38,4 K, 57,6 K und 115,2 K; 7 Bit oder 8* Datenbits; Parität - Ungerade, Gerade, Keine*, Ignorieren; Start- und Stoppbits; DSR/DTR-Datenflusssteuerung mit DTR-Pacing, Flusssteuerungsprotokolle DTR/DSR, XON/XOFF, XON/XOFF/DTR oder XON/XOFF/DTR/DSR. * Werksvorgaben.
RS-422 wird nicht unterstützt.
Technische Daten
- Abmessungen Verpackung (H x B x T)
165 x 203 x 305 mm - Gewicht verpackt
0.45 kg