Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 1284-B-Schnittstellenkarte (parallel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 27X0901 Drucker-Kit
Lexmark 27X0901 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     C688-27X0901
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X0901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware&Peripherie
Drucker
Drucker Zubehör
Papierzufuhr/-kasette

Lexmark 1284-B-Schnittstellenkarte (parallel)

Diese Karte wird im internen Anschluss des Druckers installiert. Sie unterstützt eine 1284-B-kompatible Standardschnittstelle über eine bidirektionale parallele 36-Pin-D-Shell-Buchse.

Leistungsmerkmale

Die parallele 1284-B-Schnittstellenkarte wird im internen Anschluss des Druckers installiert. Sie unterstützt eine parallele 1284-B-kompatible Schnittstelle über eine bidirektionale 36-Pin-D-Shell-Buchse.

MWeitere Informationen zur parallelen Schnittstelle finden Sie in den technischen Referenzinformationen.

Zur Vermeidung von Kompatibilitätsproblemen wird die Verwendung eines parallelen Lexmark Kabels (3 m, Teilenr. 1021231) oder eines bidirektionalen IEEE 1284-kompatiblen Kabels empfohlen.

Technische Daten

  • Abmessungen Verpackung (H x B x T)
    165 x 203 x 305 mm
  • Gewicht verpackt
    0.45 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
35S8500
ab € 73,03*
Sonstiges
Lexmark
27X0900
ab € 77,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.