Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Verstellbarer Druckerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 35S8502 Druckerschrank Schwarz
Lexmark 35S8502 Druckerschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     C688-35S8502
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     35S8502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Drucker-Rollsockel

Lexmark Verstellbarer Druckerstand

Die Ablagehöhe des verstellbaren Druckerstands kann unter Verwendung von 10 Einschüben variabel von mindestens 161 mm Bodenhöhe bis maximal 519 mm eingestellt werden.

Technische Daten

  • Abmessungen Verpackung (H x B x T)
    605 x 719 x 744 mm
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T)
    521 x 653 x 625 mm
  • Gewicht verpackt
    34 kg
  • Gewicht
    22.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckerständer, druckerständer lexmark, druckerständer, Hardware&Peripherie, Drucker, Drucker Zubehör, Papierzufuhr/-kasette
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,72*
€ 320,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
3073173
ab € 159,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.