Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland HE980200 Handschaber 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland HE980200 Handschaber 20 cm
Toolland HE980200 Handschaber 20 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98488764
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HE980200
EAN/GTIN:
     4007535340706
Suchbegriffe:
Fugengummi
Handschaber
fugengummi 200mm
fugengummi
Beschreibung

Dieses 20 cm breite Fugengummi eignet sich ideal zum Verfugen von Boden- und Wandfliesen. Der Holzgriff bietet einen sicheren und bequemen Halt.
+ Praktische Abmessungen: Der Gummispachtel verfügt über ein langes, flexibles Blatt, das sich leicht manövrieren lässt, auch in Ecken und an schwer erreichbaren Stellen.
+ Leicht zu reinigen: Einfach mit Wasser abspülen und schon ist das Handwerkzeug wieder einsatzbereit.
+ Komfortables Arbeiten: Der Holzgriff liegt gut in der Hand und ermöglicht eine bequeme Handhabung.
+ Einfache Handhabung: Fugenmasse mit dem elastischen Gummi in die Fugen einarbeiten und überschüssiger Fugenmörtel wieder abziehen.
+ Langlebig und robust: Das Handwerkzeug ist aus hochwertigen Materialien hergestellt. Hierdurch wird eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Gummi, Holz
Gehäusefarbe
Schwarz, Holz
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Holz
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
200 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,46*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,60*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,18*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,52*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,85*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,72*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,45*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,46*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.