Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J4540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-J4540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Brother MFC-J4540DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92781865
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J4540DW
EAN/GTIN:
     4977766807098
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Das kompakte MFC-J4540DW ist ein Multifunktionsgerät in Business-Qualität, das eine Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktion vereint. Drucken Sie dank der WLAN-Schnittstelle direkt vom Arbeitsplatz, von überall im Haus oder von Ihrem mobilen Gerät aus. Dank der NFC-Schnittstelle können Sie auch schnell und einfach von Ihrem Smartphone drucken. Das MFC-J4540DW bietet Ihnen eine Vielzahl an nützlichen Funktionen – zusätzlich zu den ergiebigen Tintenpatronen im Lieferumfang, mit Reichweiten bis zu 2.250 Seiten in S/W und 975 Seiten in Farbe*, – ein Business-Partner für Ihr Heimbüro, wie er im Buche steht.

*berechnet gemäß ISO/IEC 24711
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 300 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
64 - 90 g/m²
Duplexmediengewicht
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2000 Seiten pro Monat
Ursprungsland
Philippinen
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
576 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
57 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.76 dB
Sonstige Funktionen
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
213.9 x 353.6 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
400 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1
150 Blätter
Kapazität Papierfach 2
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Palette GTIN (EAN/UPC)
4977766807098
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
497 mm
Verpackungstiefe
312 mm
Verpackungshöhe
464 mm
Paketgewicht
12600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
10400 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer
Integrierter Web Server
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Manuell
Optische Scanauflösung (ADF)
1200 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung
19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich
213.9 x 295 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR, PC, USB
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
1200 x 1200 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Maximale Kopiergröße
A4
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
10.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
13 s
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
14400 Sekunde/Seite
Faxspeicher
180 Seiten
Verzögertes Senden von Faxen
Ja
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
21 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
21 W
Energieverbrauch (bereit)
3.5 W
Stromverbrauch (Standby)
1.9 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
20 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
19 ipm
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
11 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
10 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
11 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
10 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.9 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 4, 9, 16
Wasserzeichendruck
Ja
Broschürendruck-Funktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: All-in-One-Tintenstrahldrucker, Multifunktions-Tintenstrahldrucker, Farbdrucker, Farbkopierer, Farbkopiergerät, Fotokopierer, Farb-Fax, Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, netzwerkdrucker a4 farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker wlan
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ZCAUSB20
ab € 6,15*
Zubehör
Brother
LC-426BK
ab € 17,61*
Zubehör
Brother
LC-426C
ab € 13,50*
Zubehör
Brother
LC-426M
ab € 13,56*
Zubehör
Brother
LC-426VAL
ab € 57,66*
Zubehör
Brother
LC-426XLBK
ab € 32,15*
Zubehör
Brother
LC-426XLC
ab € 34,86*
Zubehör
Brother
LC-426XLM
ab € 35,37*
Zubehör
Brother
LC-426XLY
ab € 35,22*
Zubehör
Brother
LC-426Y
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.