| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-91271852 Herst.-Nr.: LC-426M EAN/GTIN: 4977766809498 |
| |
|
| | |
| Sind Sie auf der Suche nach einer Patrone, die stets einwandfreie Druckergebnisse liefert? Die magentafarbene Brother Tintenpatrone LC426M mit ihren lichtbeständigen Eigenschaften garantiert einwandfreie, zuverlässige und hochwertige Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Druck. Unsere perfekt ausbalancierten Tinten sorgen dafür, dass Ihr Drucker stets optimal arbeitet.
Brother berücksichtigt die Umweltauswirkungen in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tintenpatronen und reduziert so den Abfall auf Deponien. Alle unsere Geräte und Tintenpatronen sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Original Brother Tintenpatrone LC426M – lohnt sich jedes Mal Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | MFC-J4540DWXL | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Seitenergebnis Farbtinte | 1500 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother tinte magenta, brother druckerpatrone, druckerpatrone p-touch, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |