Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 60972 Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Uvex 60972 Schwarz
Uvex 60972 Schwarz
Uvex 60972 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85754662
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60972 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex u-chem 3200 – zuverlässiger Chemikalienschutz mit Slim-Fit-Passform
Der uvex u-chem 3200 bietet einzigartigen Grip im Umgang mit Öl, Kühlschmierstoffen und Chemikalien. Durch die neue Slim-Fit-Passform sitzt das Modell perfekt an der Hand. Zudem zeichnet es sich durch zuverlässigen Chemikalienschutz aus.
Chemikalienschutzhandschuh mit guten mechanischen Schutzeigenschaften
Farbe: petrol, schwarz
erhältlich in den Größen: 7 bis 11
zertifiziert nach EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L M O T) und EN 388:2016 (3 1 3 1 X)
gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Sehr guter Grip im Umgang mit Öl, Kühlschmierstoffen und Chemikalien
Neue Passform für eng anliegenden Sitz der Handschuhe
Sehr flexibel und griffsicher
Bauindustrie
Chemische Industrie
Druckindustrie
Kontroll-/Wartungsarbeiten
Metallarbeiten (Reinigung)
Metallverarbeitende Industrie
Mineralölindustrie
Öl- und Gas-Industrie
Petrochemie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (spezifisch)
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.