Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN HDMI-WLAN-Extender (1080p bei 30 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN HDMI-WLAN-Extender (1080p bei 30 m)
ATEN HDMI-WLAN-Extender (1080p bei 30 m)
ATEN HDMI-WLAN-Extender (1080p bei 30 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75784538
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE809-ATA-G
EAN/GTIN:
     4710423779211
Suchbegriffe:
HDMI Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
WHDI-Komponenten
Die schnurlose HDMI-Verlängerung VE809 erweitert den übertragungsweg zwischen Ihrem HDMI-Bildschirm und der HDMI-Signalquelle auf bis zu 30 m ohne Kabel. Verbinden Sie schnell und einfach zwei HDMI-Geräte drahtlos mit einem HDTV, und genießen Sie die kristallklare Bildwiedergabe mit Full 1080p und 5.1 Kanal-Sound sowie 3D-Technologie. Mit der Infrarot-Fernbedienung können Sie problemlos zwischen zwei HDMI-Signalquellen vom Empfangsgerät aus umschalten - und Sie können sogar gleichzeitig das Bild eines lokalen und eines schnurlos angeschlossenen, entfernten HDTV-Gerätes sehen. Die VE809 besteht aus einem Bild-und-Ton-Funksender und -Empfänger. Vereinen Sie Ihre HDMI-Geräte, und setzen Sie die VE809 als HDMI-Switch mit 2 Ports ein. So können Sie entfernte Geräte wie z.B. Blu-ray-Player und Kabelfernsehempfänger mit HDMI bequem per Funkverbindung zusammenfassen.

Hinweis: Wenn Sie zusätzliche HDMI-Switches, -Splitter oder -Verlängerungen anschließen, können die Signalstärke und -qualität des Tons beeinträchtigt werden.
1 VE809T schnurlose HDMI-Verlängerung
1 VE809R schnurlose HDMI-Verlängerung
1 Infrarot-Fernbedienung
1 Infrarot-Übertragungkabel
1 HDMI-Kabel
1 0AD6-1D05-26EG Mini-USB-Netzteil (VE809R)
1 0AD8-1705-26M1 Netzteil (VE809T)
2 AAA-Batterien
1 Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
720 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
95 x 95 x 31.5 mm
Empfängergewicht
120 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
96.5 x 182 x 31.5 mm
Gewicht Transmitter
200 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
7.84 W
Stromverbrauch (Sender) (max.)
7.84 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
6.58 W
Externes Netzteil
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
195 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
3 m
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
LED-Anzeigen
Leistung
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bandbreite
225 MHz
HDCP
Ja
Material
Kunststoff
3D
Ja
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,15*
€ 450,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,16*
€ 444,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,41*
€ 424,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,23*
€ 410,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,45*
€ 380,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,68*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 178,01*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,50*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,53*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,55*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,09*
Zubehör
Aten
VS482B
ab € 208,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.