Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland MES8126-2 Teppichmesser Schwarz, Grau, Edelstahl Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland MES8126-2 Teppichmesser Schwarz, Grau, Edelstahl Abbrechmesser
Toolland MES8126-2 Teppichmesser Schwarz, Grau, Edelstahl Abbrechmesser
Toolland MES8126-2 Teppichmesser Schwarz, Grau, Edelstahl Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113409035
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     MES8126-2
EAN/GTIN:
     5410329643829
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Edelstahl
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Aluminium
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
156 mm
Klingenbreite
18 mm
Gewicht
86 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,48*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,60*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,68*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,55*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,78*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,79*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,46*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,55*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.