Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 126A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 126A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Leder
Ejendals TEGERA 126A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Leder
Ejendals TEGERA 126A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Leder
Ejendals TEGERA 126A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76527433
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118312255
EAN/GTIN:
     7340118312255
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, beständig gegen kontaktwärme bis 100°c;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, verbrennungen, fleischwunden, blasen, schürfwunden, verletzungen durch hitze, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, ganzjähriger gebrauch, warme bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive, mining;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, werkstattarbeiten, arbeit mit heißen gegenständen, bergbauarbeiten, montagearbeiten, schweißerarbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß, Gelb
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Hitzebeständig
Ja
Material
Material
Leder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paar
ab 6 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118312293
ab € 7,42*
Ähnlich
Ejendals
7340118312316
ab € 7,41*
Ähnlich
Ejendals
7340118312330
ab € 7,45*
Ähnlich
BIG
1202
ab € 2,01*
Ähnlich
Ejendals
126A
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.