Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS253001R0468 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS253001R0468 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS253001R0468 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS253001R0468 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65204310
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0468
EAN/GTIN:
     4016779531061
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 3polig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,79*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,54*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,28*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 2,27*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,84*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,84*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,85*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,10*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,44*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,84*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,98*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.