Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U420-010 USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 3.2, Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 3,05 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U420-010 USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 3.2, Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 3,05 m
Tripp Lite U420-010 USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 3.2, Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 3,05 m
Tripp Lite U420-010 USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 3.2, Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 3,05 m
Tripp Lite U420-010 USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 3.2, Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 3,05 m
Tripp Lite U420-010 USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 3.2, Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 3,05 m
Artikel-Nr.:
     855-7413717
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U420-010
EAN/GTIN:
     10037332218428
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Dieses USB-C auf USB-C-Kabel verbindet 2 USB-C-Geräte miteinander, einschließlich MacBooks und Smartphones
Mit diesem 3,05 m langen USB Typ-C-zu-Typ-C-Kabel können Sie ein USB-C-Gerät an ein anderes anschließen. zum Beispiel einen Laptop mit einer Dockingstation, Ihr Smartphone mit einem Wandladegerät oder eine Festplatte bzw. ein Flash-Laufwerk mit einem Computer oder Tablet. Es ist mit jedem Gerät mit einem USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss kompatibel, einschließlich MacBooks, Ultrabooks und Chromebooks.

Überträgt Daten mit schneller USB 3.1 Gen 1-Geschwindigkeit und lädt Geräte auf
Das USB-C auf USB-C-Kabel unterstützt USB 3.1 Gen 1-Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s – das ist zehnmal schneller als bei USB 2.0. Das Power-Delivery-Kabel bietet auch eine Ausgangsleistung von bis zu 60 Watt (3 Ampere), die zum Laden, Synchronisieren und Versorgen kompatibler Geräte mehr als ausreichend ist. Das USB-Typ-C auf USB-Typ-C-Kabel ist abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen, so dass Sie es auch mit älteren Geräten verwenden können.

Umkehrbare USB-C-Steckverbinder, anschließbar in beide Richtungen
Im Gegensatz zu herkömmlichen USB-Kabeln, die man nur in einer Richtung anschließen kann, können die umkehrbaren USB-C-Stecker in beide Richtungen in einen USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss gesteckt werden, so dass jedes Mal eine problemlose Verbindung entsteht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332218428
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
34/23
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
90 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,25*
€ 33,45*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,51*
€ 33,81*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,94*
€ 64,75*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,69*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,23*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,70*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,08*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,90*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-HD-SL
ab € 26,79*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 19,47*
Zubehör
Tripp Lite
M102-010-HD
ab € 28,65*
Zubehör
Tripp Lite
M102-03M-BK
ab € 17,04*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-003-S-LB
ab € 10,26*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-006-S-LB
ab € 11,28*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-02M-WH
ab € 13,87*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,76*
Zubehör
Tripp Lite
U023-003
ab € 2,83*
Zubehör
Tripp Lite
U024-001-KPA-BK
ab € 4,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.