Leistungsstark Langlebig Schnell Reversibel Stilvoll Flexibel Leistungsstark Erlebe die ultimative Kombination aus Beständigkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit mit dem 4smarts PremiumCord USB...
Mit dem Lenovo USB-C-Kabel 1 m können Sie Ihr USB-C-Notebook mit anderen USB-C-Zubehörteilen und -Displays verbinden. Es unterstützt eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s sowie eine Leistu...
Dieses 2 m lange Ladekabel mit USB‑C Steckern an beiden Enden ist ideal zum Laden von USB‑C Geräten und unterstützt außerdem USB 2 zum Synchronisieren und für den Datenaustausch zwischen USB‑C Gerä...
USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 20 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 20 V 5A USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 Kabel in h...
Dieses 1 m lange gewebte Ladekabel mit USB‑C Anschlüssen an beiden Enden ist ideal zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB‑C Geräten. Kombiniere das USB-C Gewebte Ladekabel...
Kurzbeschreibung Dieses 3 in 1 Ladekabel von Delock dient zum Aufladen diverser Geräte, wie z. B. Tablets oder Smartphones mit Lightning™, Micro USB-B oder USB Type-C™ Anschluss über eine USB Strom...
Dieses 1 m lange Ladekabel mit USB‑C Steckern an beiden Enden ist ideal zum Laden von USB‑C Geräten und unterstützt außerdem USB 2 für die Synchronisierung und die Datenübertragung zwischen USB‑C G...
Apple USB-C® Ladekabel [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Stecker] 2 m Weiß MLL82ZM/A Apple USB-C® Ladekabel 2 m, B-Ware (Beschädigte Verpackung) USB-C® Stecker an beiden Enden 2 Meter Daten- und Ladek...
Mit diesem USB-C Kabel verbindest du dein iPhone, iPad oder deinen iPod über den Lightning Connector mit dem USB-C Anschluss deines Computers zum Synchronisieren und Laden. Du kannst das Kabel auch...
USB Type-C Anschlusskabel, Type-C - C Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: Type-C-Stecker beidseitig verwendbar Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externe...
Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden bis zu 60 W / 3 A und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 5 Gbit/s. Robust und langlebig Durch...