Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M102-003-HD-SL Lightning-Kabel 0,91 m Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite M102-003-HD-SL Lightning-Kabel 0,91 m Schwarz, Weiß
Tripp Lite M102-003-HD-SL Lightning-Kabel 0,91 m Schwarz, Weiß
Tripp Lite M102-003-HD-SL Lightning-Kabel 0,91 m Schwarz, Weiß
Tripp Lite M102-003-HD-SL Lightning-Kabel 0,91 m Schwarz, Weiß
Tripp Lite M102-003-HD-SL Lightning-Kabel 0,91 m Schwarz, Weiß
Tripp Lite M102-003-HD-SL Lightning-Kabel 0,91 m Schwarz, Weiß
Tripp Lite M102-003-HD-SL Lightning-Kabel 0,91 m Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92034798
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M102-003-HD-SL
EAN/GTIN:
     0037332259769
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
132.1 mm
Höhe des Versandkartons
81.3 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332259766
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Aramid, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Ursprungsland
China
Verstärktes Ladekabel
Ja
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
61 mm
Verpackungstiefe
119.4 mm
Verpackungshöhe
22.9 mm
Paketgewicht
50 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,60*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,23*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 21,56*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,35*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,16*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,43*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,19*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,95*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 17,17*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,07*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-WH
ab € 17,30*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,66*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,40*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,54*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.