Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M102-03M-BK Lightning-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite M102-03M-BK Lightning-Kabel 3 m Schwarz
Tripp Lite M102-03M-BK Lightning-Kabel 3 m Schwarz
Tripp Lite M102-03M-BK Lightning-Kabel 3 m Schwarz
Tripp Lite M102-03M-BK Lightning-Kabel 3 m Schwarz
Tripp Lite M102-03M-BK Lightning-Kabel 3 m Schwarz
Tripp Lite M102-03M-BK Lightning-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92296303
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M102-03M-BK
EAN/GTIN:
     0037332260840
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
175.3 mm
Höhe des Versandkartons
78.7 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332260847
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH, CA65, MFi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
61 mm
Verpackungstiefe
152.4 mm
Verpackungshöhe
38.1 mm
Paketgewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,57*
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,60*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,23*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 21,56*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,35*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,16*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,43*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,19*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,95*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 17,17*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,07*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-WH
ab € 17,30*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,66*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,40*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.