Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Artikel-Nr.:
     173-46347259
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M102AB-003-S-LB
EAN/GTIN:
     0037332278272
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Breite des Versandkartons
249.9 mm
Höhe des Versandkartons
70.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332278279
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Silikon
Ursprungsland
Vietnam
Energie
Leistung
60 W
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116.1 mm
Verpackungstiefe
59.9 mm
Verpackungshöhe
23.1 mm
Paketgewicht
60 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.1 mm
Gewicht
50 g
Höhe
23.1 mm
Breite
116.1 mm
Tiefe
59.9 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
13
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,99*
€ 19,91*
2 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,82*
€ 26,29*
6 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,26*
€ 40,18*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,69*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 21,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,36*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,16*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,44*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,21*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,76*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 17,21*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,08*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-WH
ab € 17,45*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,69*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,40*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,55*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.