Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M100-010-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite M100-010-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 3 m
Tripp Lite M100-010-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 3 m
Tripp Lite M100-010-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 3 m
Tripp Lite M100-010-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 3 m
Tripp Lite M100-010-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 3 m
Tripp Lite M100-010-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29380491
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M100-010-BK
EAN/GTIN:
     0037332189776
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hilft Ihnen beim Aufladen und Synchronisieren Ihres Apple-Mobilgeräts
Das M100-010-BK verbindet Ihr iPhone, iPad oder iPod mit dem USB-A-Anschluss eines Computers oder USB-Ladegeräts, sodass Sie Ihr Apple-Gerät aufladen und gleichzeitig Daten übertragen können. Der reversible 8-polige Lightning-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit einen schnellen und einfachen Anschluss zu gewährleisten. Das Ladekabel ist MFi-zertifiziert und somit mit iPhone, iPad und iPod-Geräten kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
160 mm
Höhe des Versandkartons
88.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332189773
Merkmale
Kabellänge
0.24 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Ursprungsland
China
Kompatibilität
iPhone (5, 5c, 5s, 6, 6 Plus), iPad, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad Air 2, iPod Touch, iPod nano
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungstiefe
71.1 mm
Verpackungshöhe
144.8 mm
Paketgewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,57*
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 21,55*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,36*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,16*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,43*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,16*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,80*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 17,18*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,08*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,42*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,52*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,06*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,28*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.