Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113495465
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1732MSC-B1S
EAN/GTIN:
     4948570122141
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1518676
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
387 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
378 mm
Gewicht (mit Ständer)
4900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
1 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Aktiver Displaybereich (B x H)
338 x 270.5 mm
Multi-Touch
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Tisch
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Seitenverhältnis
5:4
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Horizontaler Scanbereich
31 - 80 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
43 cm
Helligkeit
250 cd/m²
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,01*
€ 448,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,70*
€ 433,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,38*
€ 412,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,63*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,62*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,39*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,85*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,19*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,56*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,75*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.