Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D550BLACK
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-D550BLACK
EAN/GTIN:
     8717371446390
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D550BLACK, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32". Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts neig-(90°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 44 Zentimetern und in der Tiefe einstellbar von 4 bis 46 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts FPMA-D550BLACK hat drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 32". Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme bis 8 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
90°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
0-44 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,39*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,06*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,96*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,86*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,13*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.