Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-DS70-810BL2
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     DS70-810BL2
EAN/GTIN:
     8717371449223
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts DS70-810BL2 sind voll bewegliche Tischhalterungen für zwei Flachbildschirme bis zu 32" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 9 kg pro Bildschirm. Dank der vielseitigen Neigungs- (90°), Rotations- (360°) und Drehtechnologie (180°) können Sie die Tischhalterungen auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel einstellen und die Möglichkeiten der Bildschirme voll ausschöpfen. Zusätzlich verfügen die Halterungen über eine gasgefederte Höhenverstellung (26,5-55 cm) und Tiefenverstellung (0-49 cm) für die perfekte Arbeitsposition. Darüber hinaus verfügt die DS70-810BL2 über den raffinierten 180°-Stoppmechanismus, mit dem Sie die Halterung auch dann sicher einstellen können, wenn sie nahe an einer Wand oder einer Trennwand platziert wird, ohne die Wand zu berühren. Die smarten Kabelmanagement-Clips sorgen für eine ordentliche Kabelführung.

Dank des kurzen T-Rex®-Oberarms ist nur eine minimale Tiefe erforderlich, wenn die Halterung in der Nähe einer Wand oder Trennwand aufgestellt wird. Dadurch können die Bildschirme weiter vom Benutzer entfernt aufgestellt werden, was besser für die Augen ist und auch mehr Raum für eine gute ergonomische Arbeitshaltung lässt. Die DS70-810BL2 sind für Bildschirme mit einem VESA-Lochmuster von 75x75 oder 100x100 mm geeignet. Neomounts bietet verschiedene VESA-Adapterplatten für unterschiedliche Lochmuster an. Die DS70-810BL2 sind mit einem Quick-Release-VESA-System für eine einfache Installation ausgestattet und werden mit einer Tischklemme und einer Tülle geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
1
Max. Gewicht (kg):
9
Bildschirme:
2
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
+45°, -45°
Rotation (Grad):
+180°, -180°
Schwenkbereich (Grad):
+90°, -90°
Höhenverstellung:
26,5-55 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 104,33*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-450WH1
ab € 104,49*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-700BL1
ab € 67,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-700BL2
ab € 126,98*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-750BL1
ab € 61,70*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-750BL2
ab € 94,88*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70-810BL1
ab € 78,33*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL1
ab € 151,48*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,36*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL2
ab € 236,59*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH2
ab € 237,87*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70PLUS-450BL1
ab € 101,75*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS70PLUS-450WH1
ab € 107,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.