Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland MES01N Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland MES01N Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Toolland MES01N Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Toolland MES01N Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Toolland MES01N Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110322129
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     MES01N
EAN/GTIN:
     5410329648534
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
138 mm
Klingenbreite
9 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,50*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,63*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,19*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,53*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,87*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,86*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,50*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,53*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.