Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Corsair MP600 CORE XT M.2 4000 GB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109631548
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F4000GBMP600CXT
EAN/GTIN:
     840006601999
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
5 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
QLC 3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
5000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4400 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
5000 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
4400 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,85*
€ 399,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,95*
€ 396,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,90*
€ 367,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 69,79*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,23*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 61,11*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 123,33*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,50*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 187,10*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 359,76*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 313,67*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 362,04*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 458,12*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 462,18*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 550,53*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 546,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.