Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49301 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49301 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB C Schwarz, Grau
Goobay 49301 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB C Schwarz, Grau
Goobay 49301 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108762904
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49301
EAN/GTIN:
     4040849493010
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Textil
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Kabeltyp
Rundkabel
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.3 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38675
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
45735
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
49295
ab € 2,38*
Zubehör
Goobay
59118
ab € 1,33*
Zubehör
Goobay
59130
ab € 1,97*
Zubehör
Goobay
59132
ab € 2,94*
Zubehör
Goobay
61717
ab € 6,67*
Zubehör
Wentronic
49252
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.