Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45735 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 45735 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 45735 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 45735 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 45735 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 45735 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 45735 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-533561
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45735
EAN/GTIN:
     4040849457357
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
goobay usb kabel usb 2.0 usb c usb ...
Zur Stromversorgung und Datenübertragung unterstützen unsere USB-Verbindungskabel Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets und vieles mehr. Das Goobay USB-Kabel ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und schafft High-Speed-Übertragungsraten. Sowohl die Übertragung von Dokumenten als auch von Audio- und Videodateien klappt so schon in kürzester Zeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelfarbe
Schwarz
Energie
Eingangsstrom (max.)
3 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 3,95*
ab € 2,02*
€ 2,55*
2 Tage
18
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 2,99*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 4,02*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,29*
€ 14,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,88*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49295
ab € 2,99*
Zubehör
Goobay
49301
ab € 2,84*
Zubehör
Goobay
61717
ab € 8,42*
Zubehör
Goobay
66316
ab € 2,28*
Zubehör
Goobay
61716
ab € 17,90*
Zubehör
Wentronic
49252
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.