Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 38675 USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 38675 USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 38675 USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 38675 USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 38675 USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 38675 USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-63912
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38675
EAN/GTIN:
     4040849386756
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
goobay usb kabel usb 2.0 usb c usb ...
Zur Stromversorgung und Datenübertragung unterstützen unsere USB-Verbindungskabel Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets und vieles mehr. Das Goobay USB-Kabel ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und schafft High-Speed-Übertragungsraten. Sowohl die Übertragung von Dokumenten als auch von Audio- und Videodateien klappt so schon in kürzester Zeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelfarbe
Schwarz
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2881
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,32*
€ 2,08*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,33*
€ 2,09*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 3,01*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,82*
€ 14,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,75*
€ 41,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49301
ab € 2,24*
Zubehör
Goobay
49302
ab € 2,79*
Zubehör
Goobay
66316
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.